Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 223012002 Steckdosenleiste mit Schalter 4fach Gelb, Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D969701
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     223012002
EAN/GTIN:
     4008224519557
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
4-fach Feuchtraum-Steckdosenleiste mit Klappdeckel und mit beleuchtetem Schalte; mit 45° gedrehten Töpfen, Kabellänge: 1,40 m, Farbe: gelb-schwarz.
Features:
spritzwassergeschützt
Klappdeckel
Beleuchteter Schalter
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb + schwarz
Einsatzort:
Innenbereich + Außenbereich
Kabellänge:
1.40 m
Schutzart:
IP44
Steckdosen:
4
Montageart:
Wand
Kabel-Typ:
H07RN-F 3G 1,5 mm²
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
4fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Gelb + Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 14,51*
€ 18,97*
5
€ 5,95*
ab € 14,54*
€ 18,99*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,93*
€ 21,54*
1
€ 8,95*
ab € 16,39*
€ 23,37*
1 Tag
33
1
Frei Haus
ab € 17,08*
€ 24,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.