Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix FS1511E-FVW Fire Ranger Feuerschutztresor Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1719697-BP
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS1511E-FVW
EAN/GTIN:
     4053199565184
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Phoenix FS1511E-FVW Fire Ranger Feuerschutztresor Zahlenschloss

Feuerschutztresor Phoenix Fire Ranger FS1511E-FVW mit Zahlenschloss, Lieferung frei Verwendungsstelle

3-Seitiges Riegelwerk schützt vor Aufbruchversuchen
Inklusive höhenverstellbarer Regalböden
Verfügt über leichte Brandschutzeigenschaften

Die Dokumentschränke der Serie Phoenix Fire Ranger verfügen über leichte Feuerschutzeigenschaften und schützen vor leichten Aufbruchversuchen.

Dieser Tresor bietet Ihren Papierdokumenten bei einer Temperatur von bis zu 500° C bis zu 30 Minuten schutz vor Feuer. Das hochsichere, 3-seitige Riegelwerk bietet hohe Widerstandsfähigkeit gegen Krafteinwirkungen und Aufbruchsversuche. Der Tresor verfügt über eine robuste Konstruktion mit einem 50mm großen Feuerschutz-Zwischenraum zwischen dem Außen- und Innenkasten. Dieser Zwischenraum ist mit einem speziell entwickelten, mehrschichtigen Isolationsmaterial gefüllt, um den Erhalt Ihrer Dokumente zu gewährleisten. Um Aufbrüche zu verhindern ist er mit einem hochsicheren, benutzerfreundlichem Elektronik-Tastenschloss ausgestattet. Das Schloss verfügt über eine LED-Anzeige, eine Funktion zur verdeckten/verschlüsselten Codeeingabe sowie 4-Augen-Prinzip.

Ausstattung:
Doppelwandkonstruktion gefüllt mit hoch widerstandsfähigem Isolationsmaterial: Wanddicke 50 mm · Hochsicherer 3-Wege-Bolzenverschluß bietet hohe Widerstandsfähigkeit gegen Krafteinwirkungen und Aufbruchsversuche · Geringes Gewicht und niedrige Bodenbelastung.

Technische Daten:
Anzahl der Fachböden: 2 · Feuerschutz (max.): 30 min Papierdokumente · Frankatur: Lieferung frei Verwendungsstelle · Gewicht: 77 kg · Herstellerfarbe: Signal-Weiß · Innenmaß Breite: 506 mm · Innenmaß Höhe: 1082 mm · Innenmaß Tiefe: 415 mm · Montageart: Boden · Produktabmessung, Breite: 600 mm · Produktabmessung, Höhe: 1225 mm · Produktabmessung, Tiefe: 520 mm · Schloss-Typ: Zahlenschloss · Versicherungswert privat: 2.500 EUR · Volumen: 227 l · Weitere technische Daten: Feuerschutz Papierdokumente: Bis zu 30 Min. bei max. 500° C (gem. DIN4102) · Türschwenkradius: 575 mm · Grifftiefe: 50 mm

Lieferumfang:
Tresor · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Lieferung frei Verwendungsstelle ohne Aufpreis. Der Tresor wird bis zum gewünschten Aufstellort transportiert.
Bitte geben Sie bei Ihren Bestellungen Ihre Telefonnummer zwecks Lieferterminabsprache mit dem Spediteur an!
Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten. Versicherungswerte können lokal variieren, bitte fragen Sie Ihren Versicherer.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 600 x 1225 x 520 mm
Volumen:
227 l
Herstellerfarbe:
Signal-Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
520 mm
Produktabmessung, Höhe:
1225 mm
Produktabmessung, Breite:
600 mm
Marke:
Phoenix
Anzahl der Fachböden:
2
Innenmaß Tiefe:
415 mm
Innenmaß Höhe:
1082 mm
Innenmaß Breite:
506 mm
Feuerschutz (max.):
30 min Papierdokumente
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Frankatur:
Lieferung frei Verwendungsstelle
Montageart:
Boden
Versicherungswert privat:
2.500 EUR
Feuerfest:
Ja
Gewicht:
77 kg
Produkt-Art:
Feuerschutztresor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 1.012,20*
€ 1.150,77*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.346,37*
€ 1.506,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.150,77*
€ 1.369,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.144,17*
€ 1.361,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.098,76*
€ 1.307,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.048,41*
€ 1.247,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.012,20*
€ 1.204,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.