Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Archivbox 6128-00-01 100 mm x 257 mm x 330 mm Karton Weiß, Schwarz 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1720033-BP
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     6128-00-01
EAN/GTIN:
     4002432589500
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archivbox 6128-00-01 100 mm x 257 mm x 330 mm Karton Weiß,Schwarz 10 St.

Leitz Solid Box Archiv-Schachtel 100 mm

Hervorragende Kartonqualität für besonders hohe Stabilität und Langlebigkeit der Box
Automatik-Aufbau - im Nu mit nur wenigen Handgriffen einsatzbereit
Für A4- bis Folio-Dokumente
Perfekte Größe für Archivierungsregale. Box kann vertikal oder horizontal aufgestellt werden.
Aus 100 % geriffelten Recyclingkarton aus besonders widerstandsfähigem Material. 100% recycelbar. FSC® zertifiziert

Leitz Solid Box ist die Archivierungslösung für die Nutzung im Büro oder Zuhause. Starkes Material sowie doppelter Boden und Wände machen die Boxen ideal für Aufbewahrung, Versand oder Transport von Dokumenten und schweren Dingen. Mit praktischem Automatik-Aufbau in wenigen Sekunden einsatzbereit. Extrem haltbar und stabil.

Technische Daten:
Art des Verschlusses: Einstecklasche · Beschriftungsfeld vorhanden: Ja · Deckel vorhanden: Ja · Forest Stewardship Council (FSC): Ja · Griffloch vorhanden: Ja · Herstellerfarbe: Weiß,Schwarz · Lieferung gefaltet: Ja · Material: Karton · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 257 mm · Produktabmessung, Tiefe: 330 mm · Verwendung für Papierformat: DIN A4,Folio · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Archiv-Schachtel

Lieferumfang:
10 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Weiß | Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
330 mm
Produktabmessung, Höhe:
257 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Leitz
Farbe:
weiß | schwarz
Deckel vorhanden:
Ja
Lieferung gefaltet:
Ja
Forest Stewardship Council (FSC):
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Art des Verschlusses:
Einstecklasche
Material:
Karton
Verwendung für Papierformat:
DIN A4 | Folio
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Archiv-Schachtel
Produkt-Art:
Archivbox
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 17,28*
€ 25,96*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,14*
€ 25,97*
Lager 102
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,87*
€ 27,77*
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,01*
€ 30,62*
8 Tage
5
pro Packung
€ 6,99*
ab € 36,52*
€ 49,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.