Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3NA3365 Sicherungseinsatz Sicherungsgröße = 3 500 A 500 V 3 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1744194-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA3365
EAN/GTIN:
     4001869056593
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Siemens 3NA3365 Sicherungseinsatz Sicherungsgröße = 3 500 A 500 V 3 St.

NH-Sicherungseinsatz, NH3, In: 500 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V

NH-Sicherungseinsatz, NH3, In: 500 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, Stirnkennmelder, spannungsführende Grifflaschen NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz.
Das NH-Sicherungssystem bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Die NH-Sicherungseinsätze sind von 2 A bis 1250 A und in den Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a verfügbar. Die Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in der Baugröße 2 von 80 A bis 315 A.
SENTRON Schutzschaltgeräte - Eine sichere Wahl. Jetzt noch smarter.

Technische Daten:
Ausschaltvermögen: 120 kA · Betriebsklasse: gG · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 500 A · Produktabmessung, Breite: 71.2 mm · Sicherungsgröße: 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Produktabmessung, Breite:
71.2 mm
Nennstrom - gerundet:
500 A
Marke:
Siemens
Sicherungsgröße:
3
Betriebsklasse:
gG
Nennstrom:
500 A
Nennspannung:
500 V
Ausschaltvermögen:
120 kA
RoHS-konform:
Ja
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-20-05
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000055
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Sicherungseinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, NH-Sicherung, siemens feinsicherung, feinsicherung, nh-sicherung nh3, Siemens, 3NA3365, SENTRON, NH-Sicherungen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 14,01*
€ 18,65*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 13,95*
€ 18,75*
7 Tage
54
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 13,73*
€ 18,93*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,06*
€ 19,81*
Lager 102
15
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,10334*
€ 25,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 25,50*
€ 30,345
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,7147
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,2153
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,299
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,94*
€ 26,1086
pro Stück
ab 75 Stück
€ 21,83334*
€ 25,98167
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10334*
€ 22,73297
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 76,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NX1024
ab € 6,60*
Zubehör
Siemens
3NX1021
ab € 18,61*
Zubehör
Siemens
3KF90101AA00
ab € 57,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.