Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex TT1022.5012 Tischwagen Stahl pulverbeschichtet Traglast (max.): 400 kg Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-174825-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     TT1022.5012
EAN/GTIN:
     4045916058314
Suchbegriffe:
ESD-Tischwagen
Tischwagen
tischwagen lichtblau
esd tischwagen
Manuflex TT1022.5012 Tischwagen Stahl pulverbeschichtet Traglast (max.): 400 kg Lichtblau

Schwerer Tischwagen 44 1000x500 mm, Tragkraft 400 kg RAL 5012 lichtblau

Der Tischwagen TRANSO eignet sich zum Transportieren von schweren Gütern und entlastet somit körperlich Ihre Mitarbeiter. Außerdem ist er für die Verwendung als Ablage oder als mobiler Arbeitsplatz bestens geeignet. Der Tischwagen verfügt über einen handlichen Schiebebügel und ist mit je zwei Lenk- und Bockrollen aus Vollgummi ausgestattet. Zu Ihrer Sicherheit sind gemäß EN 1757-3 beide Lenkrollen mit Feststeller ausgestattet. Somit bietet Ihnen der Tischwagen TRANSO eine Stabilität. Durch die verwindungssteife und robuste Stahlkonstruktion ist der Tischwagen TRANSO ideal im Lager, Versand- und Produktionsbereich einsetzbar. Die Tragkraft des Tischwagens TRANSO beträgt 400 kg. Der Tischwagen kann mit einem stufenlos höhenverstellbaren Zwischenboden mit einer Tragkraft von bis zu 120 kg ergänzt werden. Diesen können Sie mit der Artikelnummer TT3612.5012 gleich mitbestellen! Auf Wunsch können andere Rollenausführungen geliefert werden.
Elektrisch leitfähige Ausführung ist auf Anfrage möglich. Der Tischwagen TRANSO hat eine Höhe von 810 mm, eine Breite von 1000 mm und eine Tiefe von 500 mm. Er ist aus Stahlblech gefertigt und in lichtblau RAL 5012 hochwertig pulverbeschichtet.

Technische Daten:
Anzahl Etagen: 2 · Bereifung: Vollgummi · Etagentyp: Stahlblechplatte · Euronorm (Ja/Nein): Nein · Herstellerfarbe: Lichtblau · Ladeflächen-Breite: 500 mm · Ladeflächen-Länge: 1000 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: pulverbeschichtet · Produktabmessung, Höhe: 810 mm · Traglast: 400 kg · Traglast (max.): 400 kg · Weitere technische Daten: Ladeflächenlänge x Ladeflächenbreite: 1000 x 500 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Lichtblau
Produktabmessung, Höhe:
810 mm
Marke:
Manuflex
Anzahl Etagen:
2
Farbe:
blau
Euronorm (Ja/Nein):
Nein
Etagentyp:
Stahlblechplatte
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
pulverbeschichtet
Bereifung:
Vollgummi
Ladeflächen-Länge:
1000 mm
Ladeflächen-Breite:
500 mm
Traglast (max.):
400 kg
Traglast:
400 kg
Produkt-Art:
Tischwagen
Weitere Suchbegriffe: tischwagen lxb 1000x600mm, 4045916058314, Manuflex, TT1022.5012, Montagewagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,43*
€ 449,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,37*
€ 443,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,92*
€ 418,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,81*
€ 406,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,88*
€ 377,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.