Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1749914-BP Herst.-Nr.: 3RT29261BD00 EAN/GTIN: 4011209779334 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Siemens 3RT2926-1BD00 Varistor für Schütz 240 V/AC 1 St.
Überspannungsbegrenzer, AC127-240V, DC150-250V für Motorschütze
Überspannungsbegrenzer, Varistor, AC 127-240 V, 50/60 Hz, DC 150-250 V, für Schütze 3RT2.2 Dank des bereits im Schütz vorhandenen Einbaufaches kann der Überspannungsbegrenzer sehr einfach und ohne Auswirkungen auf die äußeren Abmessungen eingesteckt werden. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Daten: Baugröße (Relais): S0 · Montageart (Relais): Steckbar · Nennspannung: 240 V/AC · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Tiefe: 12 mm · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Spannungsart: AC/DC
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 30 x 19 x 12 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 12 mm | Produktabmessung, Höhe: | 19 mm | Produktabmessung, Breite: | 30 mm | Marke: | Siemens | Baugröße (Relais): | S0 | Montageart (Relais): | Steckbar | Typ (Hersteller-Typ): | 3RT2926-1BD00 | Nennspannung: | 240 V/AC | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +60 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | ECLASS FeatureGroupID: | 27-37-10-13 | ECLASS Feature System Name: | ECLASS-9.1 | ETIM FeatureGroupID: | EC000683 | ETIM System Name: | ETIM-8.0 | Produkt-Art: | Varistor für Schütz | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, Überspannungsbegrenzer, siemens überspannungsbegrenzer, überspannungsbegrenzer 127-240vac, schütz entstörmodul, Siemens, 3RT29261BD00, 3RT2926-1BD00, 706-1453, SIRIUS |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 5,08* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 5,48* | € 7,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 5,95* | € 8,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 5,96* | € 8,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 8,10* | € 11,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|