Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SL65106 5SL6510-6 Leitungsschutzschalter 10 A 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1753571-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SL65106
EAN/GTIN:
     4001869389400
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter siemens 2 po...
Siemens 5SL65106 5SL6510-6 Leitungsschutzschalter 10 A 230 V

Leitungsschutzschalter 230V 6kA, 1+N-polig, B, 10A

Leitungsschutzschalter 230V 6kA, 1+N-polig, B, 10A Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.
Werkzeuglose Montage und Demontage des Geräts. Einfache Verdrahtung der Einspeisung durch die hinten liegende Sammelschiene.
Die Leitungsschutzschalter 5SL sind erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4- sowie in 1+N- und 3+N-poliger Ausführung sowie in weiteren Sondertypen.
Das umfangreiche Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, ermöglicht die vielfältige Erweiterung der Funktionen.
Einfach sicher mit den Schutzgeräten von SENTRON.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B · Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 10 A · Passend für (Details): SENTRON · Polzahl: 2 · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 76 mm · Weitere technische Daten: IP20, mit angeschlossenen Leitern

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 36 x 90 x 76 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
76 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Passend für (Details):
SENTRON
Nennstrom - gerundet:
10 A
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V
Polzahl:
2
Auslöse-Charakteristik:
B
RoHS-konform:
Ja
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-19-01
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000042
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, 04001869389400, Siemens, 5SL65106, 5SL6510-6, SENTRON
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,41*
€ 8,17*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,38*
€ 20,15*
€ 5,00*
ab € 18,09*
€ 24,77*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,96*
€ 25,81*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 24,39*
€ 32,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,73*
Zubehör
Siemens
5ST3803
ab € 11,98*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,44*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,11*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,40*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 415,71*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 124,38*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 5,16*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 29,39*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,71*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,05*
Zubehör
Siemens
5ST3800
ab € 0,92*
Zubehör
Siemens
5SW3004
ab € 7,09*
Zubehör
Siemens
5SW3005
ab € 8,85*
Zubehör
Siemens
5SW3006
ab € 15,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.