Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernantrieb Basic 30V AC / 48V DC, 1,5TE. Für LS, FI-Schutzschalter, FI/LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Maßzeichnung
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5ST3053
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST3053
EAN/GTIN:
     4001869533469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Schutzschalter
Fernantrieb 5ST3 Basic 12-30V AC / 12-48V DC, 1,5TE, für LS, FI/LS bis 3P, Ein-/ Ausschalter Fernantrieb Basic SENTRON 5ST3 als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter.Diese Zusatzkomponenten sind universell anbaubar. Sie lassen sich einfach und komfortabel montieren und anschließen. Dank des standardmäßigen Berührungsschutzes ist die Sicherheit bei der Installation zuverlässig gewährleistet.Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Werkseitig angebaut:
false
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Zusatzeinrichtung:
Fernantrieb
Bemessungsspannung:
24 V
Gerätemontage:
universal
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,76*
€ 180,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,07*
€ 151,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.