Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex TT1041.2001 Tischwagen Stahl pulverbeschichtet Traglast (max.): 200 kg Rot, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-175852-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     TT1041.2001
EAN/GTIN:
     4045916058062
Suchbegriffe:
ESD-Tischwagen
Tischwagen
tischwagen tragkraft 200 kg
esd tischwagen
Manuflex TT1041.2001 Tischwagen Stahl pulverbeschichtet Traglast (max.): 200 kg Rot,Orange

Schwerer Tischwagen 1200x600 mm, Tragkraft 200 kg RAL 2001 rotorange

Der Tischwagen TRANSO eignet sich zum Transportieren von schweren Gütern und entlastet somit körperlich Ihre Mitarbeiter. Außerdem ist er für die Verwendung als Ablage oder als mobiler Arbeitsplatz bestens geeignet. Der Tischwagen verfügt über einen handlichen Schiebebügel und ist mit je zwei Lenk- und Bockrollen aus Vollgummi ausgestattet. Zu Ihrer Sicherheit sind gemäß EN 1757-3 beide Lenkrollen mit Feststeller ausgestattet. Somit bietet Ihnen der Tischwagen TRANSO eine Stabilität. Durch die verwindungssteife und robuste Stahlkonstruktion ist der Tischwagen TRANSO ideal im Lager, Versand- und Produktionsbereich einsetzbar. Die Tragkraft des Tischwagens TRANSO beträgt 200 kg. Der Tischwagen kann mit einem stufenlos höhenverstellbaren Zwischenboden mit einer Tragkraft von bis zu 120 kg ergänzt werden. Diesen können Sie mit der Artikelnummer TT3614.2001 gleich mitbestellen! Auf Wunsch können andere Rollenausführungen geliefert werden.
Elektrisch leitfähige Ausführung ist auf Anfrage möglich. Der Tischwagen TRANSO hat eine Höhe von 765 mm, eine Breite von 1200 mm und eine Tiefe von 600 mm. Er ist aus Stahlblech gefertigt und in rotorange RAL 2001 hochwertig pulverbeschichtet.

Technische Daten:
Anzahl Etagen: 2 · Bereifung: Vollgummi · Etagentyp: Stahlblechplatte · Euronorm (Ja/Nein): Nein · Herstellerfarbe: Rot,Orange · Ladeflächen-Breite: 600 mm · Ladeflächen-Länge: 1200 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: pulverbeschichtet · Produktabmessung, Höhe: 765 mm · Traglast: 200 kg · Traglast (max.): 200 kg · Weitere technische Daten: Ladeflächenlänge x Ladeflächenbreite: 1200 x 600 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot | Orange
Produktabmessung, Höhe:
765 mm
Marke:
Manuflex
Anzahl Etagen:
2
Farbe:
rot | orange
Euronorm (Ja/Nein):
Nein
Etagentyp:
Stahlblechplatte
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
pulverbeschichtet
Bereifung:
Vollgummi
Ladeflächen-Länge:
1200 mm
Ladeflächen-Breite:
600 mm
Traglast (max.):
200 kg
Traglast:
200 kg
Produkt-Art:
Tischwagen
Weitere Suchbegriffe: manuflex tischwagen, 4045916058062, Manuflex, TT1041.2001, Montagewagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 342,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,60*
€ 483,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,94*
€ 479,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,68*
€ 454,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,72*
€ 428,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,75*
€ 407,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.