Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY 0-10-425 Cutter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761048-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-10-425
EAN/GTIN:
     3253560104252
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
STANLEY 0-10-425 Cutter 1 St.

Cutter

Ausstattung:
Fixierung der Klinge durch Gewindeschraube für Sicherheit und Präzision beim Schneiden
DynaGrip Griff aus Bi-Material für sicheres Arbeiten ohne Abrutschen
0,7 mm starke Hochleistungsklinge für anspruchsvolle Anwendungen
Klinge mit sechs abbrechbaren Segmenten (7 Klingenspitzen und - schneiden).

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Gelb · Klingenbreite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Gelb
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Marke:
STANLEY
Farbe:
schwarz | gelb
Klingenbreite:
25 mm
Produkt-Art:
Cuttermesser
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,44*
€ 11,48*
3 Tage
126
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,81*
€ 13,35*
1 Tag
175
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,20*
€ 13,74*
1 Tag
175
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 10,18*
€ 13,79*
Lager 102
30
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,92*
€ 22,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-10-486
ab € 11,04*
Zubehör
Stanley
0-10-475
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.