Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schneidegeräte
>
Cutter
>
Cuttermesser
>
Sicherheitscuttermesser
>
Artikel
Stanley Cutter FatMax mit Magazin 9 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-18185081
Hersteller:
Stanley
Herst.-Nr.:
0-10-475
EAN/GTIN:
3253560104757
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Klingenfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
9 mm
... >
Handwerkzeuge
>
Schneide-, Stanz- & Kabelmonatgewerkzeuge
>
Teppichmesser
Weitere Suchbegriffe:
Teppichschneider
,
Kartonmesser
,
Sicherheitscuttermesser
,
Sicherheitsmesser
,
Universal-Messer
,
Universalmesser
,
Universalmesserklingen
,
sicherheits teppichmesser stanley
,
cutter messer
,
stanley fatmax cutter-messer
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,74*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley 0-10-095 Teppichmesser Silber, Gelb Abbrechmesser
Stanley
0-10-095
ab € 4,20*
Zubehör
Stanley Cutter MPO 9mm
Stanley
0-10-409
ab € 4,41*
Zubehör
Stanley DYNAGRIP Schwarz, Gelb Abbrechmesser
Stanley
3253560104252
ab € 8,49*
Zubehör
Stanley Messer FatMax feststehende Klinge
Stanley
0-10-780
ab € 11,69*
Zubehör
Stanley SB10151
Stanley
0-10-151
ab € 2,03*
Zubehör
RS PRO Schneidematte, 300mm x x 220mm, Grün, 10mm
RS Pro
8417721
ab € 5,92*
Zubehör
RS PRO Schneidematte, 450mm x x 300mm, Grün, 10mm
RS Pro
8417712
ab € 10,32*
Zubehör
RS PRO Schneidematte, 600mm x x 450mm, Grün, 10mm
RS Pro
8417718
ab € 18,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen