Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1761194-BP Herst.-Nr.: STHT0-77365 EAN/GTIN: 3253560773656 |
| |
|
| | |
| STANLEY Infrarot-Thermometer Optik 8:1 -38 - 520 °C
Infrarot-Thermometer
Optik 8:1 -38 - 520 °C
Wärmequellen und Kältebrücken lokalisieren – Referenztemperatur nehmen (grüne Anzeige) und Bereich scannen: Rote Anzeige für hohe Temperaturen / Blaue Anzeige für niedrige Temperaturen.
Ausstattung: Beleuchtetes Display - für besseres Ablesen der erzielten Messergebnisse IP-Klassifizierung: IP20 (Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm).
Technische Daten: Emissions-Grad: 0.95 · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 3 °C · Optik: 8:1 · Temperatur (max.): 520 °C · Temperatur (min.): -38 °C
Lieferumfang: 2x AAA Batterien · Handgelenkschlaufe.
Weitere Informationen: | | Marke: | STANLEY | Optik: | 8:1 | Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: | 3 °C | Emissions-Grad: | 0.95 | Temperatur (max.): | 520 °C | Temperatur (min.): | -38 °C | Produkt-Art: | Infrarot-Thermometer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer, 03253560773656, STANLEY, STHT0-77365, fieberthermometer, fieberthermometer für die stirn |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 17,94* | € 24,93* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,50* | € 46,88* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 39,55* | € 52,00* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,59* | € 52,00* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,83* | € 57,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|