Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5284344 Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher 00 Klingenlänge: 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761448-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5284344
EAN/GTIN:
     4053199569038
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
TOOLCRAFT TO-5284344 Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher 00 Klingenlänge: 50 mm

Elektronik Schraubendreher PH 00 x 50 mm

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Gewicht: 20 g · Grifflänge: 100 mm · Größe (Schraubendreher): 00 · Klingen-Durchmesser: 0.8 mm · Klingenlänge: 50 mm · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Stahl
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe (Schraubendreher):
00
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingen-Durchmesser:
0.8 mm
Klingenlänge:
50 mm
Grifflänge:
100 mm
Gewicht:
20 g
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph00x50, ph schraubendreher, phillips-schraubendreher ph00, TOOLCRAFT, TO-5284344, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher, KS-Schraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1169
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 7,53*
€ 4,00*
ab € 4,91*
€ 7,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.