Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock 2550 0000 Kreisregner 450 m² (max.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761515-BP
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2550 0000
EAN/GTIN:
     5010646057677
Suchbegriffe:
Hochregner
Impuls- Kreis- und Sektorenregner
Kreisregner
Rundsprenger
Hozelock 2550 0000 Kreisregner 450 m² (max.)

Pulsierender Sprinkler 450 m² mit Erdspieß

Rotationsrasensprenger für kreisförmige und teilkreisförmige Bewässerung
Metallspieß für notwendige Stabilität
Einfache Konfiguration

Der Pulsierende Sprinkler ist ein einzigartiger Rasensprenger einer verstellbaren Bewässerungsbreite von 60° bis 360° und einer maximalen Bewässerungsfläche* von 450 m². Das macht ihn zum ultimativen Rasensprenger.

Der Rasensprenger lässt sich durch einfache Verstellung der roten Einstellringe zwischen einer kreisförmigen oder teilkreisförmigen Bewässerung umschalten. Er erzeugt einen starken Düsenstrahl, der sich in einen breiten Fächerstrahl ändern lässt. Er kann eine maximale Fläche von ca. 450 m² bewässern.

Der Rasensprenger ist ideal für die Bewässerung von Rasen und größeren Pflanzen und auf einem stabilen Metallspieß montiert, der für ausreichende Stabilität sorgt, wenn er in den Rasen oder einen Randstreifen gedrückt wird. Er ist mit einem äußerst zuverlässigen, wasserbetriebenen Zahnradgetriebe-Motor ausgestattet, der mit jedem Wasserdruck betrieben werden kann.

Technische Daten:
Bauform (Rasensprenger): Schlauch · Beregnete Fläche (max.): 450 m² · Flächenart: Kreis,Halbkreis · Herstellerfarbe: Gelb,Grau · Schlauch-Anschluss: Steckkupplung

Hinweis:
Die Bewässerungsfläche hängt vom Wasserdruck ab und es ist ein Mindestdruck von 1,5 bar erforderlich. Die maximaler Bewässerungsfläche basiert auf einem Druck von 4 bar.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Gelb | Grau
Beregnete Fläche (Bereich):
450 m² (max.)
Marke:
Hozelock
Schlauch-Anschluss:
Steckkupplung
Flächenart:
Kreis | Halbkreis
Farbe:
gelb | grau
Bauform (Rasensprenger):
Schlauch
Beregnete Fläche (max.):
450 m²
Produkt-Art:
Kreisregner
Weitere Suchbegriffe: Schwinghebelregner, Turbinenregner, Vollkreisregner, hochregner, 05010646057677, Hozelock, 2550 0000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,05*
€ 23,19*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 15,51*
€ 23,20*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 22,95*
€ 32,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.