Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univer Direktgesteuertes Ventil AM-5001 Gehäusematerial Zamak 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1762359-BP
Hersteller:
     Univer
Herst.-Nr.:
     AM-5001
EAN/GTIN:
     4053199576562
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Univer Direktgesteuertes Ventil AM-5001 Gehäusematerial Zamak 1 St.

Fußventil

Lieferbar mit und ohne Schutzhaube
3/2- und 5/2-Wege Varianten
Bistabile Ausführung verfügbar
Praxisnahe breite Schutzhaube zur Betätigung auch mit Sicherheitsschuhen


Univer Fußventile erfüllen alle Anforderungen an ein robustes und langlebiges Produkt und sind in vielen Ausführungen verfügbar. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien in Kombination mit traditioneller Univer Technologie wird eine hohe Lebensdauer der Fußventile erreicht. Das Praxisnahe Design ermöglicht eine sehr gute Bedienung der Ventile auch unter extremen Bedingungen.

Ausstattung:
Schaltsystem: Sitzsystem
Mit Schutzhaube

Technische Daten:
Anschluss (Pneumatik): G 1/4 · Ausführung (allgemein): monostabil, mit Federrückstellung · Betriebs-Medium: gefilterte Druckluft 50 µm, mit oder ohne Schmierung · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betätigungs-Art: pneumatisch, mit Pedal · Durchfluss-Menge (max.): 800 N l/min · Funktion (Pneumatik): 5/2-Wege · Gehäusematerial: Zamak · Gewicht: 1450 g · Medien-Temperatur (max.): +50 °C · Medien-Temperatur (min.): -10 °C · Nennweite (Details): 8 mm · Umgebungstemperatur (max.): +70 °C · Umgebungstemperatur (min.): -10 °C

Hinweis:
Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Der QNn-Wert ist die Maßangabe für Gase in Liter pro Minute.
Weitere Informationen:
Marke:
Univer
Gehäusematerial:
Zamak
Anschluss (Pneumatik):
G 1/4
Funktion (Pneumatik):
5/2-Wege
Herst.-Teilenr.:
AM-5001
Ausführung (allgemein):
monostabil|ツ| mit Federrückstellung
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betätigungs-Art:
pneumatisch|ツ| mit Pedal
Betriebs-Medium:
gefilterte Druckluft 50 µm|ツ| mit oder ohne Schmierung
Nennweite (Details):
8 mm
Durchfluss-Menge (max.):
800 N l/min
Medien-Temperatur (Bereich):
-10 bis +50 °C
Medien-Temperatur (max.):
+50 °C
Medien-Temperatur (min.):
-10 °C
Umgebungstemperatur (max.):
+70 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-10 °C
Gewicht:
1450 g
Produkt-Art:
Direktgesteuertes Ventil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 73,69*
€ 93,93*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 74,56*
€ 93,95*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 152,04*
€ 179,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.