Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex TT1071.5007 Tischwagen Stahl pulverbeschichtet Traglast (max.): 200 kg Brillant-Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-176365-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     TT1071.5007
EAN/GTIN:
     4045916038774
Suchbegriffe:
ESD-Tischwagen
Tischwagen
tischwagen tragkraft 200 kg
esd tischwagen
Manuflex TT1071.5007 Tischwagen Stahl pulverbeschichtet Traglast (max.): 200 kg Brillant-Blau

Schwerer Tischwagen 1200x700 mm, Tragkraft 200 kg RAL 5007 brillantblau

Der Tischwagen TRANSO eignet sich zum Transportieren von schweren Gütern und entlastet somit körperlich Ihre Mitarbeiter. Außerdem ist er für die Verwendung als Ablage oder als mobiler Arbeitsplatz bestens geeignet. Der Tischwagen verfügt über einen handlichen Schiebebügel und ist mit je zwei Lenk- und Bockrollen aus Vollgummi ausgestattet. Zu Ihrer Sicherheit sind gemäß EN 1757-3 beide Lenkrollen mit Feststeller ausgestattet. Somit bietet Ihnen der Tischwagen TRANSO eine Stabilität. Durch die verwindungssteife und robuste Stahlkonstruktion ist der Tischwagen TRANSO ideal im Lager, Versand- und Produktionsbereich einsetzbar. Die Tragkraft des Tischwagens TRANSO beträgt 200 kg. Der Tischwagen kann mit einem stufenlos höhenverstellbaren Zwischenboden mit einer Tragkraft von bis zu 120 kg ergänzt werden. Diesen können Sie mit der Artikelnummer TT3617.5007 gleich mitbestellen! Auf Wunsch können andere Rollenausführungen geliefert werden.
Elektrisch leitfähige Ausführung ist auf Anfrage möglich. Der Tischwagen TRANSO hat eine Höhe von 765 mm, eine Breite von 1200 mm und eine Tiefe von 700 mm. Er ist aus Stahlblech gefertigt und in brillantblau RAL 5007 hochwertig pulverbeschichtet.

Technische Daten:
Anzahl Etagen: 2 · Bereifung: Vollgummi · Etagentyp: Stahlblechplatte · Euronorm (Ja/Nein): Nein · Herstellerfarbe: Brillant-Blau · Ladeflächen-Breite: 700 mm · Ladeflächen-Länge: 1200 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: pulverbeschichtet · Produktabmessung, Höhe: 765 mm · Traglast: 200 kg · Traglast (max.): 200 kg · Weitere technische Daten: Ladeflächenlänge x Ladeflächenbreite: 1200 x 700 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Brillant-Blau
Produktabmessung, Höhe:
765 mm
Marke:
Manuflex
Anzahl Etagen:
2
Farbe:
blau
Euronorm (Ja/Nein):
Nein
Etagentyp:
Stahlblechplatte
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
pulverbeschichtet
Bereifung:
Vollgummi
Ladeflächen-Länge:
1200 mm
Ladeflächen-Breite:
700 mm
Traglast (max.):
200 kg
Traglast:
200 kg
Produkt-Art:
Tischwagen
Weitere Suchbegriffe: manuflex tischwagen, 4045916038774, Manuflex, TT1071.5007, Montagewagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 354,22*
€ 415,37*
Lager 102
12 Tage
5
Frei Haus
ab € 440,60*
€ 512,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,06*
€ 609,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,74*
€ 598,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,79*
€ 575,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,25*
€ 554,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,60*
€ 524,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.