Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 29371 Einzelader H05V-K 1 x 0.75 mm² Rot, Weiß 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1764400-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29371
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Helukabel 29371 Einzelader H05V-K 1 x 0.75 mm² Rot,Weiß 100 m

Einzelader PVC Dreinorm H05V-K

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.70 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot,Weiß · Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid · Kabeltyp: H05V-K · Leiteraufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V · Nennspannung U0: 500 V · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H05V-K
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Rot | Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Polyvinylchlorid
Farbe:
rot | weiß
Herst.-Teilenr.:
29371
Typ (Hersteller-Typ):
H05 V-K
Nennspannung:
300 V
Außen-Durchmesser:
2.70 mm
Nennspannung U0:
500 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Cu-Litze blank|ツ| nach DIN VDE 0295 Kl.5|ツ| feindrähtig|ツ| BS 6360 cl.5|ツ| IEC 60228 cl.5
Prüfspannung(en):
2000 V
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Einzelader
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, h05v-k 1x0,75 weiss 100m, litze, litze 100m, Helukabel, 29371, H05 V-K, einzelader, einzelader feindrähtig
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 14,889*
€ 20,659*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,29*
€ 20,66*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 24,44*
€ 34,33*
Lager 102
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,62*
€ 35,88*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,95*
ab € 35,63*
€ 47,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,88*
€ 42,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,33*
€ 42,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,30*
€ 39,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,20*
€ 37,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,01*
€ 35,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,73*
€ 35,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,27*
€ 34,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,62*
€ 30,49
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2562* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.