Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 29371 Einzelader H05V-K 1 x 0.75mm² Rot, Weiß 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D811771
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29371
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + weiß
Nennspannung:
300 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
29371
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.70 mm
Prüfspannung:
2000 V
Herstellerfarbe:
Rot + Weiß
Kabeltyp:
H05V-K
Isolationsmaterial:
Polyvinylchlorid
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Nennspannung U0:
500 V
Querschnitt:
1 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Einzelader
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, litze, Helukabel, H05 V-K, einzelader, einzelader feindrähtig
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 14,959*
€ 20,679*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,58*
€ 20,68*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 24,45*
€ 34,53*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,52*
€ 36,10*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,95*
ab € 35,58*
€ 47,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,68*
€ 24,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,23*
€ 24,07
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,12*
€ 23,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,93*
€ 22,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,38*
€ 21,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,69*
€ 21,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,59*
€ 20,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,58*
€ 17,35
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1458* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.