Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 15408 Einzelader LiFY 1 x 0.50 mm² Gelb 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1764467-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Helukabel 15408 Einzelader LiFY 1 x 0.50 mm² Gelb 100 m

Einzelader PVC LifY

Als superflexible Einzelader in Anlagen für bewegliche Verbindungen im Schaltschrankbau, als Messleitung im Versuch, Labor, Entwicklung etc. eingesetzt.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Gelb · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,hochflexibel · Kabeltyp: LiFY · Leiteraufbau: Cu-Litze blank, feinstdrähtig · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V · Nennspannung U0: 500 V · Prüfspannung(en): 2.5 kV · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C · weitere Zulassungen, Normen: DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)


Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LiFY
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.50 mm²
Herstellerfarbe:
Gelb
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.50 mm²
Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | hochflexibel
Farbe:
gelb
Herst.-Teilenr.:
15408
Typ (Hersteller-Typ):
LIFY
Nennspannung:
300 V
Außen-Durchmesser:
2 mm
Nennspannung U0:
500 V
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-15 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Cu-Litze blank|ツ| feinstdrähtig
Prüfspannung(en):
2.5 kV
weitere Zulassungen, Normen:
DIN VDE 0482-332-1-2|ツ| DIN EN 60332-1-2|ツ| IEC 60332-1 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)<br>
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Einzelader
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, lify 0,5 mm² gelb, lify, lify 0,5 mm², Helukabel, 15408, feinstdrähtige einzelader, einzelader
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 41,72*
€ 56,85*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 42,59*
€ 56,86*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,95*
ab € 50,75*
€ 65,87*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 41,67*
€ 71,91*
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,78*
€ 71,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,86*
€ 67,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,28*
€ 66,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,13*
€ 63,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,29*
€ 58,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,94*
€ 57,05
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,61*
€ 56,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,59*
€ 50,68
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4259* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.