Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, LifY, 0,5 mm², AWG 20, gelb, Außen-Ø 2 mm, 15408


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PVC-Schaltlitze, LifY, 0,5 mm², AWG 20, gelb, Außen-Ø 2 mm, 15408
PVC-Schaltlitze, LifY, 0,5 mm², AWG 20, gelb, Außen-Ø 2 mm, 15408
Artikel-Nr.:
     4502-93F6242
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15408
EAN/GTIN:
     4060892204586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
PVC-Einzelader, 15408, HELUKABEL Die 15408 ist eine hochflexible Einzelader für Verbindungen im Schaltschrankbau, Messaufbauten in Laboratorien, ingenieurtechnischen und technischen Schulungen sowie anderen Anwendungen, die eine erhöhte Biegefähigkeit erfordern. Auch die bei der Herstellung verwendeten Materialien sind cadmiumfrei, enthalten kein Silikon und sind frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
132 x 0,07 mm
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-15 °C bis 80 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, lify, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 41,50*
€ 56,95*
2 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 42,46*
€ 56,96*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,95*
ab € 50,89*
€ 66,21*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 41,61*
€ 67,56*
Lager 4502
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,58*
€ 72,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,30*
€ 86,037
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,88*
€ 83,1572
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,23*
€ 74,0537
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,69*
€ 72,2211
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,12*
€ 70,3528
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,58*
€ 62,5702
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5258* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.