Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex TV3232.7035 Regalwagen Stahl verzinkt Traglast (max.): 500 kg Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-178065-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     TV3232.7035
EAN/GTIN:
     4045916251777
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Regalwagen
etagenwagen tragfähigkeit 500 kg
Manuflex TV3232.7035 Regalwagen Stahl verzinkt Traglast (max.): 500 kg Lichtgrau

VARIMOBIL-Regalwagen 1030x1330x600mm mit 3 Einlegeböden 44, verzinkt Gestell: RAL7035 lichtgrau Belastung 500kg, inkl. Schiebebügel

So farbig, bunt und variantenreich kann Materialtransport sein! Durch die VARIMOBIL Etagenwagen können Sie lange Transportwege verkürzen und Ihre Mitarbeiter körperlich entlasten.
Auch für die Zwischenlagerung sind die mobilen Etagenwagen bestens geeignet. Der VARIMOBIL Etagenwagen zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität und Lebensdauer aus! Durch die 10 preisgleichen Farboptionen bringen Sie darüber hinaus Abwechslung und Attraktivität in Ihren alltäglichen Kommissioniervorgang. Der Grundrahmen im U-Profil 30 x 30 mm ist hochwertig pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 und aus Stahlblech gefertigt, sowie mit Streben verstärkt. Serienmäßig mit großem handlichen Schiebebügel. Der mobile Etagenwagen ist mit 2 Lenk-, 2 Bock-TPE- Rollen (Thermoplastische Elastomere), Ø 125 mm, bestückt. Zu Ihrer Sicherheit sind gemäß EN 1757-3 beide Lenkrollen mit Feststeller ausgestattet. Andere Rollenausführungen sind auf Anfrage möglich. Die Gesamtlast des Etagenwagens beträgt 500 kg. Der Etagenwagen verfügt über 3 Etagenböden mit einer Ladefläche von L x B 1000 x 600 mm. Die Etagenhöhe beträgt 330-1230 mm. Die Etagenböden können im Raster von 50 mm verstellt werden und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Etagenböden sind 40 mm stark und aus glanzverzinkten und korrosionsbeständigen Stahlblech gefertigt, extra robust mit einer glatten Oberfläche und längsseitig U-förmiger Sicherheitsabkanntung. Die Tragkraft beträgt 200 kg pro Boden bei gleichmäßiger Lastverteilung. Der Etagenwagen kann in Bedarfsfällen um weitere Etagenebenen ergänzt werden (Zusatzladefläche Artikelnummer: TV0174).

Technische Daten:
Anzahl Etagen: 3 · Bereifung: Kunststoff · Etagentyp: Stahlblechplatte · Euronorm (Ja/Nein): Nein · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Ladeflächen-Breite: 600 mm · Ladeflächen-Länge: 1000 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Höhe: 1330 mm · Traglast: 500 kg · Traglast (max.): 500 kg · Weitere technische Daten: Bodenausführung: Stahlblech · Farbe Fachboden: Verzinkt · Farbe Regalrahmen: Lichtgrau · Ladeflächenlänge x Ladeflächenbreite: 1000 x 600 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Höhe:
1330 mm
Marke:
Manuflex
Anzahl Etagen:
3
Farbe:
grau
Euronorm (Ja/Nein):
Nein
Etagentyp:
Stahlblechplatte
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Bereifung:
Kunststoff
Ladeflächen-Länge:
1000 mm
Ladeflächen-Breite:
600 mm
Traglast (max.):
500 kg
Anzahl Böden (Details):
3
Traglast:
500 kg
Produkt-Art:
Regalwagen
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, etagenwagen lichtgrau, 4045916251777, Manuflex, TV3232.7035, Montagewagen, Tischwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 376,78*
€ 448,97*
Lager 102
13 Tage
5
Frei Haus
ab € 463,30*
€ 548,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,95*
€ 653,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,81*
€ 642,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,30*
€ 613,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,39*
€ 584,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,30*
€ 551,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.