Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS Figuren-Hebelblechschere 067R-15-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1780656-BP
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     067R-15-250
EAN/GTIN:
     4003758067215
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
NWS Figuren-Hebelblechschere 067R-15-250

Figuren-Hebelblechschere

Ausstattung:
Für kurze gerade und Figurenschnitte, kleine Radien
Spezielle Schneidengeometrie und Präzisionsschneiden für einen sauberen, gratfreien Schnitt
Schneidenhärte 60-62 HRC
Microverzahnte Schneide verhindert Abgleiten beim Schnitt
Nachstellbares, verschraubtes Gelenk
Mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
Mit Öffnungsfeder und Schließer
Schenkel aus hochfestem Walzstahl
Ergonomischer Mehrkomponenten-Griff für besseres Handling
Aus Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet.

Technische Daten:
Gewicht: 455 g · Material: Werkzeugstahl · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Schneid-Länge: 35 mm · Weitere technische Daten: Baustahl - 600 N/mm² Schneidwert: 1.2 mm · Edelstahl - 800 N/mm² Schneidwert: 1.0 mm.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Marke:
NWS
Material:
Werkzeugstahl
Schneid-Länge:
35 mm
Gewicht:
455 g
Produkt-Art:
Blechschere
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,52*
€ 27,86*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 20,25*
€ 27,87*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 25,36*
€ 34,19*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 51,37*
€ 66,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.