Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1more E1003 Piston Classic In Ear Kopfhörer kabelgebunden Gold Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1780883-BP
Hersteller:
     1MORE
Herst.-Nr.:
     11924
EAN/GTIN:
     6933037250350
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
1more E1003 Piston Classic In Ear Kopfhörer kabelgebunden Gold Headset

1MORE E1003 Piston Classic In-Ear Kopfhörer

Gewinner des iF Design Award 2014
Anti-Resonanz Material und Doppel-Membran
Harmonisches Klang und tolles Hörerlebnis
Ganz leicht, weiche Ohreinsätze liefern hohen Tragekomfort beim Hören

1MORE E1003 -- Stilvolles Design mit qualifizierten Sound. Die Verwendung vom Balanced Damped System stellt den klaren Klang sicher mit kraftvollen Bässen.

Technische Daten:
Anschluss (Headset): 3.5 mm Klinke · Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz · Gerätesteuerung (Kopfhörer): Universal · Gewicht: 14 g · Herstellerfarbe: Gold · Impedanz (Integer): 32 Ω · Kopfhörer-Besonderheiten: Headset · Schalldruck: 98 dB · Trageart (Kopfhörer): In Ear · Übertragungsart (Kopfhörer): kabelgebunden

Lieferumfang:
1 x E1003,3 x Silikon Ohrstecker (verschiedene Größen).

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Gold
Marke:
1more
Anschluss (Headset):
3.5 mm Klinke
Impedanz (Integer):
32 Ω
Trageart (Kopfhörer):
In Ear
Farbe:
gold
Gerätesteuerung (Kopfhörer):
Universal
Kopfhörer-Besonderheiten:
Headset
Übertragungsart (Kopfhörer):
kabelgebunden
Schalldruck:
98 dB
Frequenzbereich:
20 - 20000 Hz
Gewicht:
14 g
Produkt-Art:
In Ear Kopfhörer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,52*
€ 9,40*
€ 8,50*
ab € 8,80*
€ 9,41*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 12,33*
€ 13,58*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 19,27*
€ 20,43*
€ 6,90*
ab € 19,95*
€ 21,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.