Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1more E1003 Piston Classic HiFi In Ear Kopfhörer In Ear Headset Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1more
1more
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124769
Hersteller:
     1MORE
Herst.-Nr.:
     11924
EAN/GTIN:
     6933037250350
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
1more E1003 Piston Classic HiFi In Ear Kopfhörer In Ear Headset Gold

Gewinner des iF Design Award 2014
Anti-Resonanz Material und Doppel-Membran
Harmonisches Klang und tolles Hörerlebnis
Ganz leicht, weiche Ohreinsätze liefern hohen Tragekomfort beim Hören

1MORE E1003 -- Stilvolles Design mit qualifizierten Sound. Die Verwendung vom Balanced Damped System stellt den klaren Klang sicher mit kraftvollen Bässen.

Kategorie: In Ear Kopfhörer
Trageart: In Ear
Anwendungsbereich: HiFi
Kopfhörer-Besonderheiten: Headset
Gerätesteuerung: Universal
Übertragungsart: kabelgebunden
Anschluss: 3,5 mm Klinke
Stecker-Besonderheiten: gerade
Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz
Impedanz: 32 ?
Schalldruck: 98 dB
Herstellerfarbe: Gold
Gewicht: 14 g
Produkt-Art: In Ear Kopfhörer
Farbe: gold
Hersteller-Nr.: 11924
EAN: 6933037250350
Kabel - Al + Cu Mehrleiter ein- und mehrdrahtig - Schneidwert in Millimeter: 4.

Lieferumfang: 1 x E1003 + 3 x Silikon Ohrstecker (verschiedene Größen).

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,06*
€ 18,56*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 12,55*
€ 18,57*
€ 6,90*
ab € 18,18*
€ 25,64*
Lager 1039
13
€ 6,99*
ab € 21,19*
€ 29,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.