Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1781252-BP Herst.-Nr.: 5309331P0 EAN/GTIN: 8718696157503 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Philips Lighting Runner 5309331P0 Deckenstrahler LED GU10 10.5 W Weiß
Deckenstrahler Runner
3-flammig Dimmbar Dreh- und schwenkbar
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 3 · Bauform (Leuchten): Quadratisch · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1.41 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar,Drehbar,Schwenkbar · Leistung: 10.5 W · Leistung je Leuchtmittel: 3.5 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom Gesamt: 765 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 255 lm · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 9 cm · Produktabmessung, Höhe: 10.9 cm · Produktabmessung, Länge: 48 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Schlafzimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: GU10 · Stil (Lampen): Modern/Design,Junges Wohnen
Lieferumfang: Deckenstrahler · Leuchtmittel · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Dimmbar mit Hilfe eines geeigneten Dimmers. Dimmer bitte separat bestellen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | (L x B x H) 48 x 9 x 10.9 cm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 10.9 cm | Produktabmessung, Länge: | 48 cm | Produktabmessung, Breite: | 9 cm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Lichtstrom (Leuchtmittel): | 3 x 255 lm | Leistung (Leuchmittel): | 3 x 3.5 W | Marke: | Philips Lighting | Anzahl Leuchtmittel: | 3 | Schutzart: | IP20 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Bauform (Leuchten): | Quadratisch | Leuchtfarben: | Warmweiß | Farbe: | weiß | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Lampen-Besonderheiten: | Dimmbar | Drehbar | Schwenkbar | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Material: | Metall | Raum (Lampen): | Wohn-/Esszimmer | Küche | Schlafzimmer | Stil (Lampen): | Modern/Design | Junges Wohnen | Lichtstrom Gesamt: | 765 lm | Leistung je Leuchtmittel: | 3.5 W | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung: | 10.5 W | Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): | 255 lm | Schutzklasse: | I | Sockel: | GU10 | Gewicht: | 1.41 kg | Produkt-Art: | Deckenstrahler |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 87,26* | € 135,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 106,68* | € 135,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 105,78* | € 136,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 156,90* | € 195,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|