Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 04671-00054-10 Gewebeklebeband tesaband® 4671 Neongelb (L x B) 25 m x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 4671, 25 mm x 25 m Gelb
TESA 4671, 25 mm x 25 m Gelb
Artikel-Nr.:
     102-1781301-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04671-00054-10
EAN/GTIN:
     4042448165626
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa 04671-00054-10 Gewebeklebeband tesaband® 4671 Neongelb (L x B) 25 m x 25 mm 1 St.

tesaband® 4671 - Gewebeband für vielfältige Anwendungen im Event-Bereich

Hohe Klebkraft, selbst auf rauen Oberflächen
Sehr gute Reißkraft
Einfach zu beschriften
Formbar
Schnell von Hand einreißbar
Leicht und rückstandsfrei entfernbar
Nicht reflektierend

Das Gewebeband tesa® 4671 ist in vielen Farben erhältlich und wird von Handwerkern häufig im Rahmen von Veranstaltungen eingesetzt. Es eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Markieren, Fixieren, Befestigen oder Bündeln. tesa® 4671 lässt sich bequem von Hand einreißen, einfach beschriften, reflektiert nicht und ist formbar. Die Kombination aus acrylatbeschichteten Gewebe und einer Klebmasse aus Naturkautschuk sorgt für eine hohe Abriebfestigkeit. Das Gewebeband lässt sich rückstandslos entfernen.

Technische Daten:
Dicke: 0.28 mm · Herstellerfarbe: Neongelb · Klebeband-Besonderheiten: Beschriftbar,Von Hand abreißbar · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Naturkautschuk · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m · Reißkraft: 70 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesaband® 4671 · Trägermaterial (Details): Acrylatbeschichtetes Zellwollgewebe

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 25 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Neongelb
Produktabmessung, Länge:
25 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Beschriftbar | Von Hand abreißbar
Farbe:
gelb
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesaband® 4671
Typ (Hersteller-Typ):
04671-00054-10
Material (Details):
Naturkautschuk
Trägermaterial (Details):
Acrylatbeschichtetes Zellwollgewebe
Reißkraft:
70 N/10 mm
Dicke:
0.28 mm
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband gelb 25,0 mm x 25,0 m, gewebe-band tesa, gewebe band, tesa, 04671-00054-10, gewebeband, gewebeklebeband, panzerband
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 8,10*
€ 10,96*
36
€ 4,90*
ab € 8,91*
€ 11,18*
14 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 11,91*
1
€ 4,00*
ab € 8,79*
€ 12,31*
Lager 102
49
1
Frei Haus
ab € 13,49*
€ 18,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,5396* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.