Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT SL 6.5 VDE, Elektronik- u. Feinmechanik, Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenlänge: 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1781897-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5345691
EAN/GTIN:
     4053199578245
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
TOOLCRAFT SL 6.5 VDE,Elektronik- u. Feinmechanik,Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenlänge: 150 mm

TOOLCRAFT VDE Schraubendreher Slotted SL6,5 150mm

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE,Elektronik- u. Feinmechanik,Werkstatt · Gewicht: 100 g · Größe (Schraubendreher): SL 6.5 · Klingenlänge: 150 mm · Material: PP,TPV · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Lieferumfang:
1x VDE Schraubendreher Slotted SL6,5

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 150 x 35 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Abtrieb:
Schlitz
Material:
PP | TPV
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe (Schraubendreher):
SL 6.5
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE | Elektronik- u. Feinmechanik | Werkstatt
Klingenlänge:
150 mm
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,40*
€ 8,10*
Lager 102
159
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 8,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.