Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-8912595 PS-200 Taschenwaage Wägebereich (max.) 200 g Ablesbarkeit 0.01 g batteriebetrieben Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1782519-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8912595
EAN/GTIN:
     4053199580064
Suchbegriffe:
Taschenbriefwaage
Taschenwaage
taschenwaage 0,01 g
taschenwaage
VOLTCRAFT VC-8912595 PS-200 Taschenwaage Wägebereich (max.) 200 g Ablesbarkeit 0.01 g batteriebetrieben Schwarz,Silber

Taschenwaage PS-200

Wägebereich (max.) 200 g
Ablesbarkeit 0.01 g
Umschaltbare Gewichtseinheiten

Kompakte und robuste Taschenwaage mit Kunststoffabdeckung als Transportschutz. Die Bedienung erfolgt über ein blau hinterleuchtetes Touchpanel-Display. Durch den feinen Messbereich überführen Sie Duplikate bei Sammlerartikeln wie Münzen, Orden etc. Ideal auch zur Abmessung von Nahrungsergänzungsmitteln, als Brief- oder Mischwaage etc. Die Zählfunktion ermöglicht eine schnelle Stückprüfung von leichtem Stückgut.

Ausstattung:
Gewichtseinheit: g, oz, dwt, ozt, cn, gn
Low-Batt-Anzeige
Zählfunktion
Blau hinterleuchtetes Display
Hochpräzises DMS-Sensorsystem

Technische Daten:
Ablesbarkeit: 0.01 g · Gewicht: 116 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Material Wiege-Platte: Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 2 x AAA 1.5 V · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Waagen-Besonderheiten: Kalibrierbar,Stückzählung · Weitere technische Daten: Berührungsbildschirm · Wägebereich (max.): 200 g · Wägeplatte (Breite): 57 mm · Wägeplatte (Länge): 70 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Waage,Kunststoffabdeckung,2x 1,5 AAA-Batterie,Handbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 125 x 68 x 18 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Farbe:
schwarz | grau
Material Wiege-Platte:
Edelstahl
Waagen-Besonderheiten:
Kalibrierbar | Stückzählung
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Typ (Hersteller-Typ):
PS-200
Wägeplatte (Länge):
70 mm
Ablesbarkeit:
0.01 g
Wägeplatte (Breite):
57 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
2 x AAA 1.5 V
Wägebereich (max.):
200 g
Gewicht:
116 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Taschenwaage
Weitere Suchbegriffe: voltcraft taschenwaage, VOLTCRAFT, VC-8912595, PS-200, miniaturwaage, digitalwaagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,21*
€ 32,37*
Lager 102
176
Frei Haus
ab € 23,14*
€ 32,38*
€ 3,50*
ab € 41,82*
€ 55,38*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 51,06*
€ 66,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.