Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser Components 2007488 Halterung (L x B x H) 117 x 70 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1782867-BP
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     2007488
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laser Components
2007488
FP-MS-11.5
LASER
Halterung für FLEXPOINT, Durchmesser 11,5 mm

Dreh- und kippbar

Metallhalterung für optimale Wärmeleitung.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Durchmesser 11.5 mm · Produkt-Art: Halterung · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 117 mm · Typ: FP-MS-11.5

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 117 x 70 x 20 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
117 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Laser Components
Ausführung (allgemein):
Durchmesser 11.5 mm
Typ:
FP-MS-11.5
Produkt-Art:
Halterung
Weitere Suchbegriffe: LASER Modul Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,82*
€ 76,27*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 58,38*
€ 76,28*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 119,76*
€ 148,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.