Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser Components 2007488 Halterung (L x B x H) 117 x 70 x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D656841
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     2007488
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laser Components
FP-MS-115
LASER
LASER Modul Zubehör
Metallhalterung für optimale Wärmeleitung.
Features:
Dreh- und kippbar
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
117 mm
Breite:
70 mm
Typ:
FP-MS-11.5
Ausführung:
Durchmesser 11.5 mm
Kategorie:
Halterung
Produkt-Art:
Halterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 56,90*
€ 76,32*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 58,47*
€ 76,33*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 120,25*
€ 148,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.