Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser Components Laserdiode Grün 520 nm 10 mW PLT5-510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1782885-BP
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     3022660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiode
laserdiode
Laser Components Laserdiode Grün 520 nm 10 mW PLT5-510

Laserdiode 520 nm, 10 mW, 5,6 mm Gehäuse, 60 °C

Laserdiode Grün
10 mW
TO-Gehäuse

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5.4 V · Betriebsstrom: 0.06 A · Herstellerfarbe: Grün · Leistung: 10 mW · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Temperatur (max.): -20 °C · Temperatur (min.): +60 °C · Typ: PLT5-510 · Weitere technische Daten: Strahldivergenz: 6.6 x 21.4 · Wellenlänge: 520 nm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 4 mm x 10 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Wellenlänge:
520 nm
Betriebsspannung:
5.4 V
Leistung:
10 mW
Typ:
PLT5-510
Betriebsstrom:
0.06 A
Temperatur (max.):
-20 °C
Temperatur (min.):
+60 °C
Produkt-Art:
Laserdiode
Weitere Suchbegriffe: 02050005638959, Laser Components, 3022660, PLT5-510, LASER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,97*
€ 22,16*
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 15,31*
€ 22,18*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 24,53*
€ 34,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Laser Components
CAX100
ab € 2,85*
Sonstiges
Laser Components
CAY046/55
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.