| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D656631 Herst.-Nr.: 3022660 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Laserdiode Grün 10 mW TO-Gehäuse
Weitere Informationen: | | Leistung: | 10 mW | Länge: | 10 mm | Farbe: | grün | Typ: | PLT5-510 | Betriebsstrom: | 0.06 A | Durchmesser: | 4 mm | Temperaturbereich: | +60 - -20 °C °C | Betriebsspannung: | 5.4 V | Wellenlänge: | 520 nm | Herstellerfarbe: | Grün | Max. Temperatur: | -20 °C | Min. Temperatur: | +60 °C | Produkt-Art: | Laserdiode |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser Components, PLT5-510, LASER, laser diode |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,91* | € 22,02* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,40* | € 22,04* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,39* | € 43,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|