| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1785254-BP Herst.-Nr.: M66107 EAN/GTIN: 4003315716471 |
| |
|
| | |
| Brüder Mannesmann Schnitzwerkzeugsatz, 7-teilig | M66107 Brüder Mannesmann M66107
Brüder Mannesmann Schnitzwerkzeugsatz, 7-teilig | M66107
Inkl. Schreinerklüpfel in robuster Holzkassette
Unterschiedliche Beitel für kreative Schnitzarbeiten.
Technische Daten: Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 7teilig
Lieferumfang: 6 Kerbschnitzbeitel, gerade: 2x flach, 6 mm + 12 mm,flach-hohl, 10 mm,flach-hohl, 6 mm,tief-hohl, 16 mm,schräg, 12 mm,Schreinerklüpfel,Holzkassette.
Weitere Informationen: | | Marke: | Brüder Mannesmann | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 7teilig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04003315716471, Brüder Mannesmann, M66107, steckbeitel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,70* | € 44,00* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,28* | € 44,01* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 46,74* | € 62,42* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,26* | € 64,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|