Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1785559-BP Herst.-Nr.: 2608522377 EAN/GTIN: 3165140909525 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bosch Accessories 2608522377 Bit-Set 11teilig Schlitz,Kreuzschlitz Pozidriv,Kreuzschlitz Phillips,Innen-Sechsrund (TX),Innen-Sechskant
Bit Set, 11-teilig, mit flexibler Verlängerung aus Kunststoff, 300 mm
Bit Set. 11-teilig mit flexibler Verlängerung aus Kunststoff. Länge: 300 mm. 10 Bits: Ph1, Ph2, Ph3, PZ2, Hex4, Hex5, T20, T25, SL 0,6x4,5, SL 0,8x5,5. Kleinsortiment mit flexibler Verlängerung aus Kunststoff.
Technische Daten: Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Pozidriv,Kreuzschlitz Phillips,Innen-Sechsrund (TX),Innen-Sechskant · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 11teilig · Produktabmessung, Länge: 25 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 25 mm | Marke: | Bosch Accessories | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 11teilig | Abtrieb: | Schlitz | Kreuzschlitz Pozidriv | Kreuzschlitz Phillips | Innen-Sechsrund (TX) | Innen-Sechskant | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Produkt-Art: | Bit-Set |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Schlitz-Bit-Satz, TORX-Bit-Satz, flexible Verlängerung, bit-satz bosch, bit satz, bit-satz 11teilig, Bosch Accessories, 2608522377, Bit-Box, Schrauberbit-Satz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (22) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,26* | € 7,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,19* | € 7,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,38* | € 7,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,40* | € 7,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,84* | € 13,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,84* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|