Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 2266958 Bit-Verlängerung Länge 150 mm Antrieb 6,3 mm (1/4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266958-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6800874
EAN/GTIN:
     4064161078137
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
TOOLCRAFT 2266958 Bit-Verlängerung Länge 150 mm Antrieb 6,3 mm (1/4")

Bit-Verlängerung Länge 150 mm Antrieb 6,3 mm (1/4")

Mit drehbarer Hülse
Für enge Nischen und Zwischenräume
Länge 150 mm

Ausstattung:
Material: Chrom-Vanadium-Stahl, Rostfrei · Lösen des Bits durch zurückschieben der Hülse · Hohe Magnethaltekraft · Drehhülse erleichtert das Halten beim Schraubvorgang.

Technische Daten:
Abtrieb (Ratschen): 1/4" (6.3 mm) · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Bithalter-Besonderheiten: magnetisch · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 150 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Bithalter-Besonderheiten:
magnetisch
Abtrieb (Ratschen):
1/4" (6.3 mm)
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Bitverlängerung
Weitere Suchbegriffe: Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, bithalter magnet toolcraft, bit halter, bit-halter magnetisch, TOOLCRAFT, TO-6800874, 2266958, 816271, N/A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
544
Frei Haus
ab € 8,79*
€ 13,42*
€ 4,00*
ab € 9,05*
€ 13,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.