Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM shredstar X5 Aktenvernichter 5 Blatt Partikelschnitt 4.5 x 30 mm P-4 18 l Vernichtet auch CDs, DVDs


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1785615-BP
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1043121
EAN/GTIN:
     4026631057721
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
HSM shredstar X5 Aktenvernichter 5 Blatt Partikelschnitt 4.5 x 30 mm P-4 18 l Vernichtet auch CDs,DVDs,Kreditkarte

HSM Aktenvernichter shredstar X5 Partikelschnitt 4.5x30 mm Weiß

Optimal geeignet für zu Hause oder im kleinen Büro
CDs, DVDs sowie Kredit- und Kundenkarten können ebenfalls problemlos vernichtet werden mit separatem Auffangbehälter
Hohe Sicherheitsstufe P-4 dank Partikelschnitt mit nur 4,5 x 30 mm großen Schnittresten
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Platzsparend und leicht

Der günstige HSM Aktenvernichter shredstar X5 ist optimal geeignet für zu Hause oder im kleinen Büro. Ihr Datenschutz wird bei HSM großgeschrieben. Mit dem shredstar X5 HSM Aktenvernichter erleben Sie eine neue Art der Aktenvernichtung. Shreddern Sie Ihre vertraulichen Akten und personenbezogenen Daten nach der DSGVO. Egal ob am Arbeitsplatz oder bei Ihnen zu Hause, der moderne und kompakte Aktenvernichter mit separatem CD-Schneidwerk ist überall in Ihrem Arbeitsumfeld einsetzbar.

- Der günstige Aktenvernichter verfügt über einen automatischen Rücklauf und behebt einen Papierstau problemlos. Dies sorgt für einen reibungslosen Betrieb
- Shreddern Sie Ihre vertraulichen Dokumente mit dem günstigen Aktenvernichter aus dem Hause HSM
- CDs, DVDs sowie Kredit- und Kundenkarten können ebenfalls problemlos vernichtet werden. Der separate Auffangbehälter fängt das Schnittgut auf und das geshredderte Material kann sortenrein entsorgt werden
- Der HSM Shredder verfügt über einen leisen Betriebsmodus. Damit können Sie Ihre Dokumentvernichtung vornehmen, ohne dass Ihr Arbeitsumfeld gestört wird
- Der günstige Aktenvernichter X5 zeigt anhand einer LED-Anzeige den Betriebszustand an. Des Weiteren werden dort Informationen zu einem eventuellen Papierstau oder einer möglichen Überhitzung angezeigt
- Der Shredder HSM startet und stoppt die Papiervernichtung automatisch, dies wird über eine integrierte Lichtschranke gesteuert
- Durch das angebrachte Sichtfenster am Papiershredder kann der Füllstand jederzeit überprüft werden
- Zum Entleeren des erschwinglichen Aktenvernichters wird das Gehäuseoberteil einfach abgenommen
- Klein, kompakt aber oho! Lassen Sie sich von dem modernen und günstigen Aktenvernichter mit innovativer Technik überzeugen

Ausstattung:
Separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung · Lichtschranke für automatischen Start/Stopp · Leistungsstarkes Schneidwerk · Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz · Füllstandsanzeige durch Sichtfenster im Auffangbehälter · Müheloses Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil · Schiebeschalter · Überlastungsschutz · LED-Anzeige

Technische Daten:
Betriebsspannung (LOV): 230 V/AC · Blattanzahl (max.): 5 Blatt · Geräuschentwicklung (max.): 58 dB · Gewicht: 4.5 kg · Herstellerfarbe: Weiß,Silber · Partikel-/Streifen-Größe: 4.5 x 30 mm · Produktabmessung, Breite: 345 mm · Produktabmessung, Höhe: 385 mm · Produktabmessung, Tiefe: 245 mm · Schnitt-Typ: Partikelschnitt · Schnittbreite (max.): 220 mm · Schnittgeschwindigkeit: 2.1 m/min · Schutzklasse (DIN 66399-1): Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten) · Sicherheitsstufe (DIN 66399-1): P-4 · Vernichtet auch: CDs,DVDs,Kreditkarte · Volumen Auffangbehälter: 18 l

Lieferumfang:
Aktenvernichter · 2 x Auffangbehälter · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 345 x 385 x 245 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Silber
Schnitt-Typ:
Partikelschnitt
Produktabmessung, Tiefe:
245 mm
Produktabmessung, Höhe:
385 mm
Produktabmessung, Breite:
345 mm
Marke:
HSM
Blattanzahl (max.):
5 Blatt
Farbe:
weiß | grau
Schutzklasse (DIN 66399-1):
Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten)
Sicherheitsstufe (DIN 66399-1):
P-4
Vernichtet auch:
CDs | DVDs | Kreditkarte
Partikel-/Streifen-Größe:
4.5 x 30 mm
Schnittgeschwindigkeit:
2.1 m/min
Schnittbreite (max.):
220 mm
Geräuschentwicklung (max.):
58 dB
Volumen Auffangbehälter:
18 l
Betriebsspannung (LOV):
230 V/AC
Gewicht:
4.5 kg
Produkt-Art:
Aktenvernichter
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 49,42*
€ 64,16*
1 Tag
30
€ 5,49*
ab € 53,87*
€ 70,10*
1 Tag
30
€ 5,95*
ab € 54,82*
€ 71,14*
9 Tage
29
€ 5,87*
ab € 55,43*
€ 71,97*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 71,29*
€ 92,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.