Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Schalterprogramm 1fach Rahmen Delta Carbon 5TG25516


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1795778-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG25516
EAN/GTIN:
     4001869270449
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Siemens Schalterprogramm 1fach Rahmen Delta Carbon 5TG25516

DELTA line carbonmetallic Rahmen 1-fach

DELTA line carbonmetallic Rahmen 1-fach, 80x80mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 1-fach Rahmen · Gewicht: 14 g · Herstellerfarbe: Carbon · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · RAL-Farbcode (ähnlich): 7016 · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Delta · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Befestigungsart: Klemmbefestigung
Einbaulage: horizontal und vertikal

Hinweis:
Die Wippe wird in den Rahmen eingeschnappt und bildet damit eine Einheit.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 80 mm x 80 mm
Herstellerfarbe:
Carbon
RAL-Farbcode (ähnlich):
7016
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Siemens
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
schwarz
Ausführung (allgemein):
1-fach Rahmen
Schalterprogramm-Komponente:
Rahmen
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Delta
Gewicht:
14 g
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-40-01
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000007
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, abdeckrahmen 1 fach, 04001869270449, Siemens, 5TG25516, 5TG2551-6, DELTA LINE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 3,20*
€ 4,79*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,24*
€ 4,84*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 3,40*
€ 5,06*
1
€ 4,00*
ab € 3,30*
€ 5,06*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 5,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TC8903
ab € 8,75*
Sonstiges
Siemens
5TG12262
ab € 6,32*
Sonstiges
Siemens
5TG1223
ab € 6,44*
Sonstiges
Siemens
5TG12222
ab € 6,93*
Sonstiges
Siemens
5TG1230
ab € 6,86*
Sonstiges
Siemens
5TG1231
ab € 6,85*
Sonstiges
Siemens
5TG1228
ab € 8,05*
Sonstiges
Siemens
5TG1227
ab € 6,40*
Sonstiges
Siemens
5TG1221
ab € 10,57*
Sonstiges
Siemens
5TG1220
ab € 8,92*
Sonstiges
Siemens
5TG4822
ab € 39,60*
Sonstiges
Siemens
5TG6224
ab € 7,82*
Sonstiges
Siemens
5TG6232
ab € 9,48*
Sonstiges
Siemens
5TG6233
ab € 11,45*
Sonstiges
Siemens
5TG6225
ab € 6,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.