Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright L-934SYC LED bedrahtet Gelb Rund 3 mm 70 mcd 50 ° 20 mA 2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180170-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-934SYC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Kingbright L-934SYC LED bedrahtet Gelb Rund 3 mm 70 mcd 50 ° 20 mA 2 V

LED Super-Bright

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 50 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Herstellerfarbe: Gelb · Lichtstärke I(V): 70 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Typ: L-934SYC · Wellenlänge: 595 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Marke:
Kingbright
Wellenlänge:
595 nm
Farbe:
gelb
Gehäuseart (LEDs):
3 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Klar
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
70 mcd
Abstrahlwinkel:
50 °
Typ:
L-934SYC
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: 02050000393884, Kingbright, L-934SYC, 247-1612
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7000
1000
Frei Haus
ab € 0,0795*
€ 0,1218*
25
€ 4,00*
ab € 0,0913*
€ 0,165*
Lager 102
222
20
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,257*
1
€ 6,90*
ab € 0,142*
€ 0,78*
5
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 1,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,257*
€ 0,306
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,216*
€ 0,257
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,208*
€ 0,248
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 5,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingbright
RTC-32
ab € 0,20*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.