Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright L-53SGC LED bedrahtet Grün Rund 5 mm 200 mcd 30 ° 20 mA 2.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180182-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-53SGC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Kingbright L-53SGC LED bedrahtet Grün Rund 5 mm 200 mcd 30 ° 20 mA 2.2 V

LED Super-Bright

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 30 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2.2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Herstellerfarbe: Grün · Lichtstärke I(V): 200 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Typ: L-53SGC · Wellenlänge: 565 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Marke:
Kingbright
Wellenlänge:
565 nm
Farbe:
grün
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Klar
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.2 V
Lichtstärke I(V):
200 mcd
Abstrahlwinkel:
30 °
Typ:
L-53SGC
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, L-53SGC, 247-1735, LED 5mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2457
100
€ 7,00*
ab € 0,0498*
€ 0,097*
100
€ 4,00*
ab € 0,0708*
€ 0,1059*
10
€ 6,90*
ab € 0,0713*
€ 0,1265*
Lager 102
2691
30
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,1445*
5
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,271*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1445*
€ 0,172
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1269*
€ 0,151
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1192*
€ 0,1418
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1127*
€ 0,1341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1053*
€ 0,1253
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0922*
€ 0,1097
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,0846
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,335* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 134,05*
Zubehör
Kingbright
RTF-5010
ab € 0,0897*
Zubehör
Kingbright
RTF-5020
ab € 0,089*
Zubehör
Multicomp
CLB300CTP + SPC125
ab € 0,616*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 120R
ab € 0,00682*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 330R
ab € 0,00681*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 470R
ab € 0,00678*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 560R
ab € 0,0111*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.