Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright JUMBO-LED GRUEN 8MM LED bedrahtet Grün Rund 8 mm 3 mcd 60 ° 20 mA 2.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180343-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-793 GD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Kingbright JUMBO-LED GRUEN 8MM LED bedrahtet Grün Rund 8 mm 3 mcd 60 ° 20 mA 2.2 V

LED 8 mm

Zum Einsatz in Schalttafeln, Geräten und überall dort, wo es auf eine auffällige Signalgebung ankommt.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 60 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2.2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 8 mm · Herstellerfarbe: Grün · Lichtstärke I(V): 3 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Typ: L-793 GD

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 8 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Marke:
Kingbright
Farbe:
grün
Gehäuseart (LEDs):
8 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.2 V
Lichtstärke I(V):
3 mcd
Abstrahlwinkel:
60 °
Typ:
L-793 GD
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, L-793 GD, JUMBO-LED GRUEN 8MM, 247-1808, LED 8mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,00*
ab € 0,108*
€ 0,186*
1
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,238*
Lager 102
1207
10
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,53*
5
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,55*
10
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 132,35*
Zubehör
Kingbright
RTF 1090
ab € 0,196*
Zubehör
onsemi
NSI45025AT1G
ab € 0,133*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.