Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLAY VISIONS LCD-Display Grün Gelb-Grün (B x H x T) 68 x 26.8 x 10.8 mm EADIP162-DNLED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181755-BP
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EADIP162-DNLED
EAN/GTIN:
     4016138044362
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
DISPLAY VISIONS LCD-Display Grün Gelb-Grün (B x H x T) 68 x 26.8 x 10.8 mm EADIP162-DNLED

Alphanumerisches Dotmatrix-LCD-Modul zum Einstecken

Supertwist-Display mit Standard-Controller und eingebauter Stiftleiste (Raster 2,0 mm) zur einfachen und schnellen Montage. Durch den neuartigen Aufbau sind keine Schrauben, Stiftleisten oder Kabel mehr nötig. Eingelötet ist gleich eingebaut. Aufgrund des nicht mehr notwendigen Platinenrandes am Display ist der verfügbare Platz optimal genutzt. Im Hinblick auf Ablesbarkeit und Blickwinkel von ausgesprochen hoher Brillanz. Dieses Display ist damit wie geschaffen für den Einsatz in einem Handgerät. TTL- und +5 V CMOS-kompatibel. Direkte Schnittstelle für jeden 4- oder 8-Bit-Microprozessor-Bus.

Ausstattung:
Supertwistdisplay · Regel- und abschaltbare LED-Hintergrundbeleuchtung.

Technische Daten:
Ausführung (Display): Alphanumerisch,Punktmatrix · Betriebsspannung: 5 V/DC · Controller-Typ (Details): HD44780 · Hintergrundfarbe: Gelb-Grün · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 26.8 mm · Produktabmessung, Tiefe: 10.8 mm · Schriftfarbe: Grün · Stromaufnahme max.: 1.5 mA · Typ: EADIP162-DNLED · Zeichenformat: 16 x 2 · Zifferhöhe: 6.68 mm

Hinweis:
Bei der angegebenen Stromaufnahme ist die Beleuchtung nicht enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 68 x 26.8 x 10.8 mm
Schriftfarbe:
Grün
Stromaufnahme max.:
1.5 mA
Produktabmessung, Tiefe:
10.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
26.8 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Marke:
DISPLAY VISIONS
Hintergrundfarbe:
Gelb-Grün
Zeichenformat:
16 x 2
Ausführung (Display):
Alphanumerisch | Punktmatrix
Zifferhöhe:
6.68 mm
Betriebsspannung:
5 V/DC
Typ:
EADIP162-DNLED
Controller-Typ (Details):
HD44780
Produkt-Art:
LCD-Display
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, DISPLAY VISIONS, EADIP162-DNLED, LED-Display, LC-Display
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,20*
€ 37,31*
€ 6,90*
ab € 24,93*
€ 37,32*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 32,83*
€ 44,94*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 69,68*
€ 89,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.