Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic BS-2 EU PA-Lautsprecher Stativ Höhenverstellbar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1818591-BP
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     60004164
EAN/GTIN:
     4026397625929
Suchbegriffe:
Boxenhochständer
Boxenstativ
Boxenständer
Lautsprecherständer
Omnitronic BS-2 EU PA-Lautsprecher Stativ Höhenverstellbar 1 St.

OMNITRONIC BS-2 EU Boxenhochständer

Stabile Stahlausführung
Höhe verstellbar, mit Sicherungsbolzen
Höhe 117-205 cm
Rohrdurchmesser Ø 35 mm
Zentrisch belastbar: 50 kg
Kratzfester, schwarzer Lack
Made in Europe

Hohes Boxenstativ, von 117 bis 205 cm ausfahrbar und bis 50 kg belastbar.

Technische Daten:
Gewicht: 4.4 kg · Halter-Besonderheiten: Höhenverstellbar · Höhe (min.): 117 cm · Produktabmessung, Höhe: 205 mm · Produktabmessung, Ø: 35 mm · Tragkraft (max.): 50 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 35 mm x 205 mm
Produktabmessung, Ø:
35 mm
Produktabmessung, Höhe:
205 mm
Marke:
Omnitronic
Halter-Besonderheiten:
Höhenverstellbar
Höhe (min.):
117 cm
Tragkraft (max.):
50 kg
Gewicht:
4.4 kg
Produkt-Art:
PA-Lautsprecher Stativ
Weitere Suchbegriffe: boxenhochständer, 04026397625790, 04026397625929, Omnitronic, 60004164, BS-2 EU
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,50*
€ 79,09*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 60,89*
€ 79,10*
€ 3,50*
ab € 70,65*
€ 90,69*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 82,18*
€ 103,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.