Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC BS-2 EU Boxenhochständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963960004164
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     60004164
EAN/GTIN:
     4026397625790
Suchbegriffe:
Boxenhochständer
Boxenstativ
Boxenständer
Lautsprecherständer
OMNITRONIC BS-2 EU Boxenhochständer


Höhe verstellbar, mit Sicherungsbolzen
Höhe 117-205 cm
Rohrdurchmesser: Ø 35 mm
Zentrisch belastbar: 50 kg
Kratzfester, schwarzer Lack
Maximale Tragfähigkeit:50 kg
Höhe:Maximal: 205 cm
Minimal: 117 cm
Aufnahmesystem:Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):Handauszugsstativ/Boxenhochständer
Material:Stahl
Farbe:Schwarz
Transportmaß:1,1 m x 17 cm x 14 cm
Gewicht:4,90 kg

Weitere Suchbegriffe: boxenhochständer, OMNITRONIC, BS-2, EU
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,50*
€ 79,09*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 60,89*
€ 79,10*
€ 3,50*
ab € 70,65*
€ 90,69*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 82,18*
€ 103,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,88*
€ 123,617
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,91*
€ 122,463
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,22*
€ 113,312
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,31*
€ 111,039
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,36*
€ 107,528
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,18*
€ 97,794
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.