Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO KOFPRO 1041 Kunststoffbox (B x H x T) 1000 x 550 x 400 mm Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1826587-BP
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     KOFPRO 1041
EAN/GTIN:
     3321360021748
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Gefahrengut-Behälter
Gefahrengut-Mehrwegbehälter
VISO KOFPRO 1041 Kunststoffbox (B x H x T) 1000 x 550 x 400 mm Grau 1 St.

Universal Transportbox

Ausstattung:
Wasser- und staubdicht.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 1000 mm · Produktabmessung, Höhe: 550 mm · Produktabmessung, Tiefe: 400 mm · Volumen: 152 l

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 1000 x 550 x 400 mm
Volumen:
152 l
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
400 mm
Produktabmessung, Höhe:
550 mm
Produktabmessung, Breite:
1000 mm
Marke:
VISO
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Kunststoffbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,40*
€ 361,93*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,53*
€ 367,55*
Lager 102
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,64*
€ 371,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,62*
€ 442,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,10*
€ 441,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,71*
€ 432,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,65*
€ 405,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,64*
€ 377,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Viso
KOFPRO 451
ab € 114,83*
Ähnlich
Viso
KOFPRO 641
ab € 160,50*
Ähnlich
Viso
KOFPRO 841
ab € 215,23*
Ähnlich
Viso
KOFPRO 861
ab € 314,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.