Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona Mona Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=200 kg Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1826708-BP
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     73160
EAN/GTIN:
     4053035731605
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage digital bis 200kg
Korona Mona Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=200 kg Weiß

Personenwaage Mona

Batterielose Glaswaage
1 Minute Energie durch das Betätigen des Power Buttons
200 kg Tragkraft

Ausstattung:
Umweltfreundlich
Lange Lebensdauer
100 g Einteilung
LCD-Display Ziffernhöhe 3 cm
Umschaltbar: kg, lb
Abschaltautomatik
Kontrollanzeige der erzeugten Energie

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): 100 g · Herstellerfarbe: Weiß · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 310 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 290 mm · Wiege-Kapazität (max.): 200 kg · Wägebereich (max.): 200 kg

Lieferumfang:
Personenwaage Mona,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 290 x 310 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
290 mm
Produktabmessung, Breite:
310 mm
Marke:
Korona
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Farbe:
weiß
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Wiege-Kapazität (max.):
200 kg
Stromversorgung (Details):
Energieknopf
Wägebereich (max.):
200 kg
Produkt-Art:
Digitale Personenwaage
Weitere Suchbegriffe: personen waage, personen-waage bis 200 kg, Korona, 73160, Mona, Körperwaage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 24,76*
€ 33,51*
€ 4,00*
ab € 24,97*
€ 33,63*
€ 3,90*
ab € 28,32*
€ 37,71*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 28,27*
€ 38,21*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 56,52*
€ 71,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.