Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona Mona Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=200kg Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C584761
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     73160
EAN/GTIN:
     4053035731605
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage

Features:
Batterielose Glaswaage
1 Minute Energie durch das Betätigen des Power Buttons
200 kg Tragkraft
Lieferumfang:
Personenwaage Mona + Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
290 mm
Farbe:
weiß
Breite:
310 mm
Max. Wiege-Kapazität:
200 kg
Wägebereich (max.):
200 kg
Genauigkeit:
100 g
Herstellerfarbe:
Weiß
Stromversorgung (Details):
Energieknopf
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg + lb + st
Produkt-Art:
Digitale Personenwaage
Weitere Suchbegriffe: 04053035731605, Korona, Mona, Körperwaage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,92*
€ 34,67*
€ 5,00*
ab € 25,71*
€ 34,67*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 25,90*
€ 34,96*
€ 3,90*
ab € 26,31*
€ 35,63*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 28,52*
€ 38,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.