Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit 457920 ProServe Insert Set 1 Koffereinlage (L x B x H) 270 x 216 x 63 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1826829-BP
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     457920
EAN/GTIN:
     4005187579208
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
allit sortimentskoffer einsatz
einsatz sortimentskoffer
Allit 457920 ProServe Insert Set 1 Koffereinlage (L x B x H) 270 x 216 x 63 mm

Einsatzboxen ProServe Insert Set 1

Zubehörartikel für ProServe Service- und Montagekoffer. Sinnvolle und nützliche Zubehörartikel für die individuelle Ausstattung von Polycarbonat Service- und Montagekoffern.

Ausstattung:
Einsatzboxen-Set (Größe 1,2,3,4) zur Aufbewahrung von Kleinteilen · Optionales Zubehör für ProServe Koffer · Individuelle Fächereinteilung möglich.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot,Grün,Gelb,Blau · Produktabmessung, Breite: 216 mm · Produktabmessung, Höhe: 63 mm · Produktabmessung, Länge: 270 mm · Weitere technische Daten: Material: Polystyrol

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 270 x 216 x 63 mm
Herstellerfarbe:
Rot | Grün | Gelb | Blau
Produktabmessung, Höhe:
63 mm
Produktabmessung, Länge:
270 mm
Produktabmessung, Breite:
216 mm
Marke:
Allit
Farbe:
rot | grün | gelb | blau
Produkt-Art:
Koffereinlage
Weitere Suchbegriffe: sortimentskoffer einsatz gelb, Allit, 457920, ProServe Insert Set 1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,24*
€ 19,54*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 12,96*
€ 19,55*
10 Tage
16
Frei Haus
ab € 22,20*
€ 31,08*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 23,58*
€ 31,54*
€ 3,50*
ab € 36,55*
€ 49,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.