Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit 457920 ProServe Insert Set 1 Koffereinlage (L x B x H) 270 x 216 x 63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C586501
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     457920
EAN/GTIN:
     4005187579208
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
allit sortimentskoffer einsatz
einsatz sortimentskoffer
Zubehörartikel für ProServe Service- und Montagekoffer. Sinnvolle und nützliche Zubehörartikel für die individuelle Ausstattung von Polycarbonat Service- und Montagekoffern.
Weitere Informationen:
Höhe:
63 mm
Länge:
270 mm
Farbe:
rot + grün + gelb + blau
Breite:
216 mm
Herstellerfarbe:
Rot + Grün + Gelb + Blau
Produkt-Art:
Koffereinlage
Weitere Suchbegriffe: sortimentskoffer einsatz gelb, Allit, ProServe Insert Set 1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,26*
€ 17,51*
9 Tage
22
Frei Haus
ab € 11,86*
€ 17,52*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 13,89*
€ 20,77*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 23,60*
€ 32,62*
€ 3,50*
ab € 38,13*
€ 50,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.