Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit AluPlus Service C44-3 427250 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (B x H x T) 445 x 210 x 370 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1826837-BP
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     427250
EAN/GTIN:
     4005187272505
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Allit AluPlus Service C44-3 427250 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (B x H x T) 445 x 210 x 370 mm

Service- und Montagekoffer AluPlus Service C44-3

Service- und Montagekoffer im Alu-Design. Die bewährten und stabilen Helfer für unterwegs, die ordentlich was aushalten. Speziell für den Elektriker oder Kundendienstmonteur, mit maßgeschneiderter Innenausstattung.

Ausstattung:
Zahlreiche Fächer für Dokumente, Werkzeuge und Utensilien · Sichere Sortierung: herausnehmbare Einsatzboxen schließen fest mit dem Deckel ab · Werkzeugtray, einzeln klappbar · Robustes Gehäuse mit stabilen Schutzecken · Abnehmbarer Trolley als Zubehör erhältlich · Optionaler Tragegurt als Zubehör erhältlich · Zahlenschlösser, komfortabler Griff.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Innenmaß Breite: 405 mm · Innenmaß Höhe: 190 mm · Innenmaß Tiefe: 305 mm · Material: Aluminium,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 445 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Tiefe: 370 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 445 x 210 x 370 mm
Produktabmessung, Tiefe:
370 mm
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
445 mm
Marke:
Allit
Innenmaß Tiefe:
305 mm
Innenmaß Höhe:
190 mm
Innenmaß Breite:
405 mm
Material:
Aluminium | Kunststoff
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer leer alu, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer ohne werkzeug, Allit, 427250, AluPlus Service C44-3, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 69,21*
€ 95,22*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,98*
€ 95,23*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 98,41*
€ 120,95*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 101,36*
€ 127,55*
€ 3,50*
ab € 111,59*
€ 137,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,55*
€ 151,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,51*
€ 133,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.