Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1407358 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung 5.00 m Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1827504-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407358
EAN/GTIN:
     4046356774864
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Anschlussleitung
Crossover-Kabel
Phoenix Contact 1407358 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung 5.00 m Polzahl: 4 1 St.

Netzwerkkabel - NBC-MSD/ 5,0-93E SCO - 1407358

Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12 SPEEDCON · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelfarbe: Blau · Kabellänge: 5.00 m · Kodierung: D · Kontaktmaterial: CuSn · Kontaktoberfläche: Ni/Au · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 48 V/AC · Polzahl: 4 · Schutzart: IP65 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Blau
Kabellänge:
5.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP65
Mantelmaterial:
PUR
Kodierung:
D
Farbe:
schwarz
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12 SPEEDCON
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktoberfläche:
Ni/Au
Polzahl:
4
Herst.-Teilenr.:
1407358
Typ (Hersteller-Typ):
NBC-MSD/ 5|ツ|0-93E SCO
Nennspannung:
48 V/AC
Kontaktmaterial:
CuSn
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Anschlussleitung
Weitere Suchbegriffe: Crossoverkabel, Cat5, Kat5, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, anschlußleitung 5m, anschlussleitung, anschlussleitung 4g4, Phoenix Contact, 1407358, NBC-MSD/ 5, 0-93E SCO, Datenkabel konfektioniert
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,02*
€ 30,51*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,70*
€ 33,47*
€ 4,00*
ab € 24,67*
€ 33,47*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,61*
€ 33,80*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 41,85*
€ 54,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1212156
ab € 55,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1212704
ab € 75,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1212128
ab € 23,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1411066
ab € 10,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1553624
ab € 12,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1553637
ab € 13,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1658008
ab € 9,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1608126
ab € 17,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1414383
ab € 7,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1414408
ab € 7,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1421607
ab € 12,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1421876
ab € 14,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1421877
ab € 15,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1656725
ab € 10,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.